不二貿易
不二貿易の デスク・テーブル
不二貿易の ワークデスク・簡易テーブル
不二貿易の 簡易テーブル
ローテーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
幅(mm)
800
注文コード
38773639
品番
10862
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,750
この商品は
幅
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
800
奥行(mm)
400
高さ(mm)
310
質量(kg)
4.3
色
ブラウン
天板耐荷重(kg)
5
材質(天板)
プリント紙化粧パーティクルボード
天板厚さ(mm)
18
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×400×50
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×400×310
材質(脚部)
スチール(エポキシ樹脂)
材質(天板側面)
塩化ビニル樹脂
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文
お送りできません