不二貿易
不二貿易の デスク・テーブル
不二貿易の センターテーブル・リビングテーブル
UVローテーブル ルーチェ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
幅(mm)
900
注文コード
38773824
品番
12847
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,375
この商品は
幅
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
色
ホワイト
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
900×600×320
質量(kg)
7
最大耐荷重(kg)
天板:8
材質
MDF(アクリル樹脂(UV)塗装)
幅(mm)
900
高さ(mm)
320
奥行(mm)
600
棚
なし
材質(天板)
MDF(アクリル樹脂(UV)塗装)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×600×320
折り畳み可否
可
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
北海道地方
数量1につき
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません