不二貿易
不二貿易の 内装商品
不二貿易の 神棚
折り畳み供物台
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
38773989
品番
14493
参考基準価格(税別)
¥8,625
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
高さ(mm)
270
幅(mm)
600
奥行(mm)
340
材質
プリント紙化粧繊維板(ラッカー塗装)
質量(kg)
2.3
色
ダークブラウン
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×340×270
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文
お送りできません