ドット柄ローテーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38774077 品番93217
参考基準価格(税別)¥5,750 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)600 奥行(mm)400 高さ(mm)315 ホワイト 材質プリント紙化粧繊維板(ポリエステル樹脂塗装)、スチール(エポキシ樹脂塗装) 質量(kg)3 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×315 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×400×315

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする