ドット柄ローテーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38774095 品番93219
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)600 奥行(mm)400 高さ(mm)315 グリーン 材質プリント紙化粧繊維板(ポリエステル樹脂塗装)、スチール(エポキシ樹脂塗装) 質量(kg)3 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×315 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×400×315

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥750 / 税込 ¥825
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする