三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプジョイントシステムパーツ
USQ-601
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38774845
品番
USQ12-601
参考基準価格(税別)
¥9,020
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
支柱の端部固定
寸法A(mm)
12
寸法B(mm)
16
寸法C(mm)
26
寸法F(mm)
20
寸法G(mm)
30
寸法H(mm)
28
寸法J(mm)
16
寸法K(mm)
7
寸法P(Φmm)
4.5
寸法W(mm)
38
材質
SUS304
締付ねじ
M4