USQ-601

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38774863 品番 USQ16-601
参考基準価格(税別)¥13,310 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

支柱の端部固定

寸法A(mm)16 寸法B(mm)19 寸法C(mm)32 寸法F(mm)26 寸法G(mm)38 寸法H(mm)36 寸法J(mm)20 寸法K(mm)9 寸法P(Φmm)5.5 寸法W(mm)48 材質SUS304 締付ねじM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする