USQ-601

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38774881 品番 USQ20-601
参考基準価格(税別)¥16,170 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

支柱の端部固定

寸法A(mm)20 寸法B(mm)21 寸法C(mm)36 寸法F(mm)30 寸法G(mm)42 寸法H(mm)40 寸法J(mm)20 寸法K(mm)10 寸法P(Φmm)5.5 寸法W(mm)52 材質SUS304 締付ねじM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする