三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプジョイントシステムパーツ
USH-200
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
10
注文コード
38774906
品番
USH10-200
参考基準価格(税別)
¥5,060
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
角軸の固定
丸軸の回転
材質
SUS304
寸法A(mm)
10
寸法d(Φmm)
Φ10
寸法D(Φmm)
Φ19
寸法P(mm)
13
寸法E(mm)
14.5
寸法F(mm)
14.5
締付ねじ
M4