三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプラックシステムパーツ
ダイレクトタイプ(ネジ取付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ホワイト
注文コード
38776254
品番
BC06-005860W
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
色
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
色
ホワイト
寸法D2(Φmm)
13
寸法K(mm)
7
寸法P(mm)
9
寸法A(mm)
9
寸法N(mm)
M3
寸法B(mm)
15.5
寸法C(mm)
14
寸法H(mm)
5.5
寸法W(mm)
26
寸法L(mm)
28.5
寸法F(mm)
7
寸法G(mm)
19
寸法P(Φmm)
3.5
ねじ径M
M3
耐荷重(N)
23