ダイレクトタイプ(水平取付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38776464 品番 BC08-005863W
参考基準価格(税別)¥4,730 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
ホワイト 寸法D2(Φmm)15 寸法d3(Φmm)8 寸法E(mm)12 寸法K(mm)17 寸法A(mm)12.5 寸法B(mm)19.5 寸法C(mm)20 寸法H(mm)6.5 寸法W(mm)32 寸法L(mm)44 寸法F(mm)10 寸法G(mm)24 寸法P(Φmm)4.5 ねじ径MM4 耐荷重(N)26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする