ダブルタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード38776805 品番BC13-3860863B
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,898円となります。
参考基準価格(税別)¥8,470 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品はなど80種類から選べます 他の種類を見る

シャフト利用で水平、垂直方向のいずれにも取付が出来ます。
シャフトとジョインベースを組み合せると旋回、伸縮自由自在のステーが可能です。

ブラック 寸法L(mm)47 寸法A(mm)21 寸法E(mm)14.5 寸法C(mm)22 寸法D1(Φmm)25 寸法D2(Φmm)22 寸法W(mm)18 寸法P(mm)12 寸法K(mm)11 ねじ径MM4 寸法d3(Φmm)13 耐荷重(N)98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする