三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプラックシステムパーツ
角穴タイプ(垂直取付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38777794
品番
SQ06-001864B
参考基準価格(税別)
¥5,940
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
22
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D1(Φmm)
15
寸法A(mm)
10.5
寸法B(mm)
15
寸法W(mm)
10
寸法L(mm)
32.5
寸法C(mm)
22
寸法D2(Φmm)
13
寸法d3(Φmm)
6
寸法E(mm)
7
耐荷重(N)
23