三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプラックシステムパーツ
角穴タイプ(垂直取付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38777803
品番
SQ08-001864B
参考基準価格(税別)
¥6,160
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
22
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D1(Φmm)
20
寸法A(mm)
13
寸法B(mm)
19
寸法W(mm)
14
寸法L(mm)
40.5
寸法C(mm)
25
寸法D2(Φmm)
15
寸法d3(Φmm)
8
寸法E(mm)
9
耐荷重(N)
26