角穴タイプ(垂直取付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38777821 品番SQ10-001864B
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は22種類から選べます 他の種類を見る
寸法D1(Φmm)20 寸法A(mm)14 寸法B(mm)19.5 寸法W(mm)16 寸法L(mm)42.5 寸法C(mm)29 寸法D2(Φmm)15 寸法d3(Φmm)10 寸法E(mm)11 耐荷重(N)37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする