BC864

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38780253 品番BC08-864B
参考基準価格(税別)¥1,760 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

取付け位置を延長したい場合に便利です。

球径(Φmm)8 寸法d3(Φmm)8 寸法D2(Φmm)15 寸法F(mm)10 寸法C(mm)25 寸法E(mm)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする