三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプラックシステムパーツ
3次元ブラケット ジョインボール(可変機能タイプ)
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38780743
品番
BC12-867B
参考基準価格(税別)
¥1,870
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
球体変動で位置合わせが簡単。
無限の位置合わせを可能にします。
用途
カメラ、照明、センサー、測定、加工などの部品取付。
焦点合わせから可変取付けまで自由自在。
材質/仕上
アルミ(A2017)/アルマイト仕上げ
寸法F(mm)
23
寸法E(mm)
6
寸法C(mm)
5
寸法D2(Φmm)
30
球径(Φmm)
12
ねじ径M
1/4-20 UNC