3次元ブラケット ジョインボール(可変機能タイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38780752 品番BC12-867W
在庫数量:残り4点
参考基準価格(税別)¥1,870 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別) アウトレット
¥1,7981,298
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

球体変動で位置合わせが簡単。
無限の位置合わせを可能にします。

用途
カメラ、照明、センサー、測定、加工などの部品取付。
焦点合わせから可変取付けまで自由自在。
材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト仕上げ 寸法F(mm)23 寸法E(mm)6 寸法C(mm)5 寸法D2(Φmm)30 球径(Φmm)12 ねじ径M1/4-20 UNC

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38780856
2014-11-25
用途:
カメラ取付

納期がかかるのに加え、少し遅延しましたので困りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする