三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプラックシステムパーツ
BC869
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38781075
品番
BC06-869W
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
ネジ有効を長くしています。
部品取付けなどに添付ナットもご利用ください。
球径(Φmm)
6
寸法D2(Φmm)
6
寸法F(mm)
7.5
寸法C(mm)
6
寸法E(mm)
7
寸法W(mm)
5
ねじ径M
M3