三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプラックシステムパーツ
ターンタイプステージ1型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38781477
品番
MBR20-300
参考基準価格(税別)
¥8,910
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
スタンド360°回転mステージ部±90°傾斜
目盛りで確認、位置再現
ステージ部取付けネジ穴加工
目盛り10°刻み付き
スペースに合わせて小型3タイプ
寸法L(mm)
42
寸法H(mm)
8
寸法F(mm)
21
寸法C(mm)
33
寸法W(mm)
40
寸法P(mm)
12
寸法M(mm)
3
寸法N(mm)
20
寸法J(mm)
6.0
寸法G(mm)
29
寸法K(mm)
27
寸法R(mm)
12
ボルト穴径(Φmm)
4.5ザグリ
ねじ径M1
6
耐荷重(N)
30