ターンタイプステージ3型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38781513 品番 MBR45-300R
参考基準価格(税別)¥35,090 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

スタンド360°回転mステージ部±90°傾斜
目盛りで確認、位置再現
ステージ部取付けネジ穴加工
目盛り10°刻み付き
ゆるみ止め、Wナットで確かな固定
エッチング目盛り2.5°読み数字
インロー加工で衝撃荷重にも配慮
仮り押え用締付けネジ

寸法K(mm)61 寸法N(mm)45 寸法R(mm)25 寸法P(mm)25 寸法M(mm)6 寸法W(mm)100 寸法C(mm)80 寸法G(mm)80 寸法F(mm)60 ボルト穴径(Φmm)6.5ザグリ ねじ径M18 寸法L(mm)90 寸法J(mm)10 寸法H(mm)15 耐荷重(N)70 ねじ径M24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする