ターンタイプステージ3型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38781522 品番 MBR60-300R
参考基準価格(税別)¥41,030 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980

スタンド360°回転mステージ部±90°傾斜
目盛りで確認、位置再現
ステージ部取付けネジ穴加工
目盛り10°刻み付き
ゆるみ止め、Wナットで確かな固定
エッチング目盛り2.5°読み数字
インロー加工で衝撃荷重にも配慮
仮り押え用締付けネジ

寸法K(mm)74 寸法N(mm)60 寸法R(mm)35 寸法P(mm)35 寸法M(mm)8 寸法W(mm)120 寸法C(mm)100 寸法G(mm)100 寸法F(mm)80 ボルト穴径(Φmm)6.5ザグリ ねじ径M110 寸法L(mm)105 寸法J(mm)11 寸法H(mm)15 耐荷重(N)120 ねじ径M25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする