ボールブラケット(丸穴 セパレートタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(Φmm)50 注文コード38782931 品番BC19-007871B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品は寸法Dなど6種類から選べます 他の種類を見る

アルミフレームや平板取付け
回転、傾斜角最大45°
球面ヘッドで自在に位置決め
六角レンチでワンタッチ

寸法E(mm)79.3 寸法A(mm)56.8 寸法D(Φmm)50 寸法d(Φmm)19.1 締付ねじM5、(パイプ締付ネジ)M5 耐荷重(N)290

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする