※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

丸パイプ 目盛りなし

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38782974 品番 SS0908
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,889
販売価格(税別)
3,535

スライド、転回が自由、フレキシブルに使用できる。
器具などの取付け、ディスプレイ位置ぎめを自由にするフレーム材。
外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。
パイプの外径はマイナス公差、仕上げ研削で精度を高めています。

全長(mm)2000 外径(Φmm)9 肉厚(mm)0.8 外径公差(mm)0〜-0.03
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:480

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38783035
2021-08-31
用途:
カーテンレールとして使用。

カーテンを設置する間口が約2m弱あり、多くのステンレスパイプが長さ1820mmであったため、2mの長さのあるこちらを使用。やや高価であるが強度も十分で満足の行く出来栄えとなった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム・グリーンフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする