※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スライド、転回が自由、フレキシブルに使用できる。器具などの取付け、ディスプレイ位置ぎめを自由にするフレーム材。外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。パイプの外径はマイナス公差、仕上げ研削で精度を高めています。
カーテンを設置する間口が約2m弱あり、多くのステンレスパイプが長さ1820mmであったため、2mの長さのあるこちらを使用。やや高価であるが強度も十分で満足の行く出来栄えとなった。