※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

丸パイプ 目盛り付(エッチング)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38783184 品番 SS10150ER
参考基準価格(税別)¥4,510 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

スライド、転回が自由、フレキシブルに使用できる。
器具などの取付け、ディスプレイ位置ぎめを自由にするフレーム材。
消えない目盛り。分かりやすい色別表示。美しい仕上げのポジショニングツール。
外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。
パイプの外径はマイナス公差、仕上げ研削で精度を高めています。

全長(mm)210 外径(Φmm)10 肉厚(mm)0.8 目盛右方向 目盛(mm)(有効)150 外径公差(mm)0〜0.03 無地部余分(mm)30×2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム・グリーンフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする