角パイプ(目盛りなし)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38784995 品番 SS06200K
参考基準価格(税別)¥1,320 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

回転せず、簡単に位置決めや再現ができる。
器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。
外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。
パイプの外形はマイナス公差でヘアーラインで精度を高めています。

材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアライン仕上(外径) 全長(mm)200 肉厚(mm)0.8 辺(mm)6 公差(mm)(辺)0〜-0.1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:480

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38785135
2021-09-04
用途:
製品加工用
株式会社中島製作所 様

品質的には申し分ありませんが、材料ということからなのか納期がかかるためネットより周辺の鋼材屋さんに注文した方がいいのかも

対象商品:
38785196
2020-05-15
用途:
パーティーションの補強

3mと思って買ったら30cmでした。別に使い道を探します。残念!素人は手を出すもんじゃないな。

対象商品:
38785022
2015-10-29
用途:
作業機械のハンドル用。
JPNODA 様

10センチあれば充分だったから20cm999円は勿体なかった。残りはどうしよう?

1人が参考にしています
対象商品:
38785083
2014-11-25
用途:
カメラ取付

納期が通常よりかかり、さらに少し遅延して困りました。
寸法も中間サイズがないのが不便です。

MonotaROからの回答

今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム・グリーンフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする