※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
回転せず、簡単に位置決めや再現ができる。器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。パイプの外形はマイナス公差でヘアーラインで精度を高めています。
品質的には申し分ありませんが、材料ということからなのか納期がかかるためネットより周辺の鋼材屋さんに注文した方がいいのかも
3mと思って買ったら30cmでした。別に使い道を探します。残念!素人は手を出すもんじゃないな。
10センチあれば充分だったから20cm999円は勿体なかった。残りはどうしよう?
納期が通常よりかかり、さらに少し遅延して困りました。寸法も中間サイズがないのが不便です。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。