※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

角パイプ 目盛り付(エッチング)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38785591 品番 SS13150KER
参考基準価格(税別)¥5,720 販売価格(税込) ¥6,259
販売価格(税別)
5,690

転回せず、簡単に位置ぎめや再現ができる。
器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。
耐薬品に強い彫のある目盛り、確かな固定のポジショニングツール。
外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。
パイプの外径はマイナス公差、ヘアーラインで精度を高めています。

全長(mm)200 肉厚(mm)1.0 目盛右方向 目盛(mm)(有効)150 辺(mm)13 公差(mm)(辺)0〜-0.1 無地部余分(mm)50×1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム・グリーンフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする