曜日別特売
SS25300S 角シャフト 目盛りなし 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 38787077

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

角シャフト 目盛りなし

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
辺(mm)25
全長(mm)300
内容量1個注文コード38787077品番SS25300S
参考基準価格(税別)¥9,510販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

剛性があり、たわみや振動に強い。
機器の直接取付けや追加工もできる。
外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。
パイプの外径はマイナス公差、ヘアーラインで精度を高めています。

全長(mm)300辺(mm)25公差(mm)(辺)0~-0.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム・グリーンフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする