MC車輪 MC-STVNシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38794095 品番 MC-STVN100×34
参考基準価格(税別)¥6,250 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

MC車輪は、MCナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。
ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。
MC602ST単体の車輪です。
耐荷重がMC-VNに比べて高く、水中での使用も可能です。

外径D(Φmm)100 車輪幅R(mm)34 軸径d(Φmm)12 ボス幅W(mm)38 ボス径db(mm)47 特性耐水性 参考質量(g)360 最大許容荷重(N)5982

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする