楽体(RAKUDA)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード38794445 品番RAKUDASET
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

毎日数分継続して使用するだけで、お腹が引き締まり、各部位の凝りが和らぎます。
簡単な動作で気持ちがいいので毎日続けられます。
ポケットサイズなので、どこでも持ち歩きできます。
シリコン製なので、お風呂の中でも使用できます。また、汚れたら洗うことができます。
適度な強度と負荷によるストレッチ運動と筋力の向上が可能です。
運動方法が豊富にあり、身体の多くの部位の運動が可能です。
筋力が著しく乏しい方や柔軟性の低い人には難しいです。

付属品丹田リンク、DVD 材質シリコンゴム 全長(cm)(楽体)70、(丹田リンク)14 質量(g)(楽体)100、(丹田リンク)20 用途健康維持、促進、肩こりや腰痛防止に。 トラスコ品番387-4966

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38794436
2021-11-18
用途:
疲れを感じたときに。
釣部織ネーム株式会社 様 (製造業)

端を握らなくていいので、非常に楽です。おすすめです。

1人が参考にしています
対象商品:
38794445
2013-10-15
用途:
仕事の合間にストレッチ

楽体が届いてからすぐにやってみました!ゴムを引っ張りながら身体を整えて運動する大変理にかなった運動方法で関心しました!これなら毎日継続して運動できそうです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする