リング照明 PDRシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38794481 品番 PDR-38SBC
参考基準価格(税別)¥63,400 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

PDR-Cシリーズ
LEDは高温で使用すると輝度が劣化します。発熱を徹底的に抑え、明るさの変わらない画像検査に適したLED照明です。さらにLEDを傾けて配置することで照度を1.5倍にしました。
PDR-KCシリーズ(反射板付き)
LEDの光を拡散させて均一な発光面にすることで、LEDの映り込みやムラを抑えます。

質量(g)40 消費電力(W)2.9 推奨照明距離(mm)(拡散板無)20、(拡散板有)10 寸法A(mm)38 寸法B(mm)28 寸法C(mm)15 寸法D(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする