曜日別特売
PDR-90SBC リング照明 PDRシリーズ 近藤製作所 38794603

リング照明 PDRシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
寸法A(mm)90
消費電力(W)13
寸法B(mm)70
内容量1個注文コード38794603品番PDR-90SBC
参考基準価格(税別)¥127,600販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

PDR-Cシリーズ
LEDは高温で使用すると輝度が劣化します。発熱を徹底的に抑え、明るさの変わらない画像検査に適したLED照明です。さらにLEDを傾けて配置することで照度を1.5倍にしました。
PDR-KCシリーズ(反射板付き)
LEDの光を拡散させて均一な発光面にすることで、LEDの映り込みやムラを抑えます。

質量(g)180消費電力(W)13推奨照明距離(mm)(拡散板無)80、(拡散板有)30寸法A(mm)90寸法B(mm)70寸法C(mm)50寸法D(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする