近藤製作所
近藤製作所の ステージ/画像処理
近藤製作所の 画像処理
近藤製作所の 照明
ローアングル照明 PLRシリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38794673
品番
PLR-100LGKC
参考基準価格(税別)
¥156,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
色
緑
質量(g)
300
消費電力(W)
3
寸法A(mm)
100
寸法B(mm)
90
寸法C(mm)
70
寸法D(mm)
40