近藤製作所
近藤製作所の ステージ/画像処理
近藤製作所の 画像処理
近藤製作所の 照明
ローアングル照明 PLRシリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38794691
品番
PLR-136LRKC
参考基準価格(税別)
¥175,800
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
色
赤
質量(g)
480
消費電力(W)
3.4
寸法A(mm)
136
寸法B(mm)
126
寸法C(mm)
106
寸法D(mm)
40