近藤製作所
近藤製作所の ステージ/画像処理
近藤製作所の 画像処理
近藤製作所の 照明
ローアングル照明 PLRシリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38794734
品番
PLR-180LRKC
参考基準価格(税別)
¥215,400
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
色
赤
質量(g)
630
消費電力(W)
4.4
寸法A(mm)
180
寸法B(mm)
170
寸法C(mm)
150
寸法D(mm)
40