近藤製作所
近藤製作所の ステージ/画像処理
近藤製作所の 画像処理
近藤製作所の 照明
同軸落射照明 PDDシリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38795382
品番
PDD-30CGKC
参考基準価格(税別)
¥90,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
44
寸法B(mm)
35
寸法C(mm)
31
寸法D(mm)
20
寸法E(mm)
20
寸法F(mm)
14
寸法G(mm)
30
寸法H(mm)
10
寸法I(mm)
15
寸法J(mm)
17
色
緑
質量(g)
100
消費電力(W)
2.2
推奨照明距離(mm)
20