近藤製作所
近藤製作所の ステージ/画像処理
近藤製作所の 画像処理
近藤製作所の 照明
同軸落射照明 PDDシリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38795416
品番
PDD-50CWKC
参考基準価格(税別)
¥108,700
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
84
寸法B(mm)
63
寸法C(mm)
55
寸法D(mm)
36
寸法E(mm)
32
寸法F(mm)
32
寸法G(mm)
52
寸法H(mm)
15
寸法I(mm)
32
寸法J(mm)
40
色
白
質量(g)
250
消費電力(W)
8.5
推奨照明距離(mm)
30