近藤製作所
近藤製作所の ステージ/画像処理
近藤製作所の 画像処理
近藤製作所の 照明
三日月照明 PDMシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
67.5
色
橙
注文コード
38795522
品番
PDM-140CDKC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥156,800
この商品は
寸法B・色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
70
寸法B(mm)
67.5
寸法C(mm)
54
寸法D(mm)
37
寸法E(mm)
30
寸法F(mm)
118
色
橙
質量(g)
130
消費電力(W)
8.3
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38795522
PDM-140CDKC
38795495
PDM-140CWKC
三日月照明 PDMシリーズ
近藤製作所
1個
¥
169,800
税込
¥
186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です