近藤製作所
近藤製作所の ステージ/画像処理
近藤製作所の 画像処理
近藤製作所の 照明
三日月照明 PDMシリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38795565
品番
PDM-180CBKC
参考基準価格(税別)
¥195,600
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
寸法A(mm)
90
寸法B(mm)
87.5
寸法C(mm)
74
寸法D(mm)
37
寸法E(mm)
38
寸法F(mm)
108
色
青
質量(g)
180
消費電力(W)
10