近藤製作所
近藤製作所の ステージ/画像処理
近藤製作所の 画像処理
近藤製作所の 照明
スポット照明 PDSシリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38795592
品番
PDS-8CGC
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
19
寸法B(mm)
12
寸法C(mm)
8
寸法D(mm)
36
寸法E(mm)
17
色
緑
質量(g)
50
消費電力(W)
0.6