近藤製作所
近藤製作所の ステージ/画像処理
近藤製作所の 画像処理
近藤製作所の 照明
特殊照明 目視ライト/機内照明
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
30
注文コード
38795626
品番
PKF-200CWK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥43,800
この商品は
消費電力
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
目視ライト
明るさ調整ボリュームとフレキシブルアームにより、それぞれの目視作業に最適な明るさが得られます。
機内照明
防水タイプで小型、マグネット付きのため、狭い機内でも取り付けが簡単にできます。
寸法A(mm)
260
寸法B(mm)
45
寸法C(mm)
320
色
白
質量(g)
700
タイプ
目視ライト
消費電力(W)
30