近藤製作所
近藤製作所の ステージ/画像処理
近藤製作所の 画像処理
近藤製作所の 照明
特殊照明 目視ライト/機内照明
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38795653
品番
PKB-200CW
参考基準価格(税別)
¥27,300
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
目視ライト
明るさ調整ボリュームとフレキシブルアームにより、それぞれの目視作業に最適な明るさが得られます。
機内照明
防水タイプで小型、マグネット付きのため、狭い機内でも取り付けが簡単にできます。
寸法A(mm)
202
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
11
色
白
質量(g)
100
タイプ
機内照明
消費電力(W)
9