三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)の 樹脂素材
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)の ポリエチレン
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)の ポリエチレン樹脂板・シート
ダイバー1000 ポリエチレン板 ( U-PE100 ナチュラルグレード板 )
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
厚さ(mm)
10
注文コード
38808034
品番
U-PE100-10-990-1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥32,200
この商品は
厚さ
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
ポリペンコU-PEは、耐摩耗性食品衛生性経済性を備えた超高分子ポリエチレン(UHMWPE)素材です。
非常に低い吸水性。
食品衛生性。
ポリペンコU-PEは、指定可燃物に属します。
厚さ(mm)
10
幅(mm)
990
長さ(mm)
1000
材質
ポリエチレン
色
白色
タイプ
U-PE100
長さ公差(mm)
0〜+30.0
厚さ公差(mm)
+0.4以上
幅公差(mm)
0〜+30.0
質量(kg/枚)
9.3
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長