三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)の 樹脂素材
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)の ポリエチレン
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)の ポリエチレン樹脂板・シート
ダイバー1000 ポリエチレン板 ( U-PE100 ナチュラルグレード板 )
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38808043
品番
U-PE100-10-1000-2000
参考基準価格(税別)
¥67,300
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
ポリペンコU-PEは、耐摩耗性食品衛生性経済性を備えた超高分子ポリエチレン(UHMWPE)素材です。
非常に低い吸水性。
食品衛生性。
ポリペンコU-PEは、指定可燃物に属します。
厚さ(mm)
10
幅(mm)
1000
長さ(mm)
2000
材質
ポリエチレン
色
白色
タイプ
U-PE100
規格
食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合
表面抵抗値(Ω)
10
13
長さ公差(mm)
0〜+30.0
厚さ公差(mm)
+0.4以上
幅公差(mm)
0〜+30.0
質量(kg/枚)
18.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長