画像準備中

ダイバー1000 ポリエチレン板 ( U-PE100 ナチュラルグレード板 )

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 厚さ(mm)12 注文コード38808052 品番U-PE100-12-990-1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥37,560
この商品は厚さなど42種類から選べます 他の種類を見る

ポリペンコU-PEは、耐摩耗性食品衛生性経済性を備えた超高分子ポリエチレン(UHMWPE)素材です。
非常に低い吸水性。
食品衛生性。
ポリペンコU-PEは、指定可燃物に属します。

厚さ(mm)12 幅(mm)990 長さ(mm)1000 材質ポリエチレン 白色 タイプU-PE100 長さ公差(mm)0〜+30.0 厚さ公差(mm)+0.4以上 幅公差(mm)0〜+30.0 質量(kg/枚)11.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1762:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ポリエチレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする