画像準備中

PET300ESD(帯電防止グレード) 板

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38809486 品番PET300ESD-15-600-1200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥92,600
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

ポリペンコPETは、ポリエチレンテレフタレート樹脂を原料としたエンジニアリングプラスチック素材で、特に摺動性に優れています。
帯電防止。
高い耐電圧性
優れた寸法安定性
パーティクルの発生要因を抑制
高い摺動特性
アルカリ水溶液および、55℃を上まわる温水中では連続使用しないでください。
人体への使用は禁止されています。
切削加工、特に大口径丸棒への穴加工などにおいて割れ防止のため、切削工具の選択、送り速度の選択および水溶性切削油の併用などに配慮下さい。
ノッチ感度が高い材料の部類に入

厚さ(mm)15 幅(mm)600 長さ(mm)1200 材質ポリエチレン 黒色 タイプPET300ESD 質量(kg/枚)15.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリエチレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする