フリーベアコーポレーション
フリーベアコーポレーションの 搬送
フリーベアコーポレーションの ボールローラー
スプリングクッション式フリーベア・上向用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38819173
品番
C-8HS
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
機械のベッドに穴加工をし、埋め込んで使用するスプリング作動式のフリーベア単体のタイプです。
金型の底面が凹凸になっている場合は底面に鉄板(3.2mm以上)を敷いてご使用ください。
寸法D(Φmm)
44
寸法H(mm)
45
寸法H1(mm)
40.3
寸法H2(mm)
4.7
仕様
上向用
寸法B
1インチ
自重(g)
345
CADデータダウンロード