フリーベアコーポレーション
スプリングクッション式フリーベア・上向用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法H(mm)
60
38
45
60
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38819182
品番
C-8HS-200
参考基準価格(税別)
¥22,600
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
機械のベッドに穴加工をし、埋め込んで使用するスプリング作動式のフリーベア単体のタイプです。
金型の底面が凹凸になっている場合は底面に鉄板(3.2mm以上)を敷いてご使用ください。
寸法D(Φmm)
60
寸法H(mm)
60
寸法H1(mm)
55
寸法H2(mm)
5
仕様
上向用
寸法B
1インチ
自重(g)
800
CADデータダウンロード